{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Lysblå | |
| Beskrevet del | Griff; Überzug | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; rød | |
| Form, kæber/mund | spids | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Længde, kæber/mund | 10,5 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 11,5 mm | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Længde, greb | 10,5 mm | |
| Længde, skær, skærefunktion | 7 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skævbider | |
| Greb forefindes | ja | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Længde i alt | 110 mm | |
| Vægt, samlet | 60 g |
| Artikelnummer | 405.10 | |
| EAN/GTIN | 3148511751206 | |
| Producentnummer | 405.10 | |
| L-nummer | L60130 1038 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |