{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu luce | |
| Parte descritta | Griff; Überzug | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | blue; red | |
| Forma ganasce/forchetta | a punta | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 10,5 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 11,5 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Lunghezza maniglia | 10,5 mm | |
| Lunghezza taglienti, Funzione di taglio | 7 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tronchese con tagliente laterale | |
| Impugnatura presente | sì | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Materiale | Acciaio | |
| Superficie | Es. brunita | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Normativa | DIN ISO 5749 | |
| Lunghezza complessiva | 110 mm | |
| Peso totale | 60 g |
| Codice articolo | 405.10 | |
| EAN / GTIN | 3148511751206 | |
| Codice del produttore | 405.10 | |
| Numero-L | L60130 1038 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |