Stranski rezalniki

Št. art.: 405.10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, modra Svetlo modra
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; rdeča
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Položaj čeljusti/vilic ravna
Dolžina čeljusti/vilic 10,5 mm
Širina čeljusti/vilic 11,5 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Dolžina rezil, funkcija rezanja 7 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti funkcija rezanja
Material Jeklo
Površina brunirano
Postopek izdelave kovano
Standard DIN ISO 5749
Celotna dolžina L 110 mm
Skupna masa 60 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 405.10
EAN/GTIN 3148511751206
Številka proizvajalca 405.10
L-število L60130 1038
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: mat poliran, rdeč premaz
  • vzmet za odpiranje pod pritiskom

Lastnosti:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60