Seitenschneider

Artikel-Nr.: 405.10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, blau Lichtblau
beschriebenes Teil Griff; Überzug
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau; rot
Form Backen/ Maul spitz
Stellung Backen/Maul gerade
Länge Backen/ Maul 10,5 mm
Breite Backen/ Maul 11,5 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Länge Griff 10,5 mm
Länge Schneiden, Schneidfunktion 7 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Griff vorhanden ja
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 5749
Länge gesamt 110 mm
Gewicht gesamt 60 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 405.10
EAN / GTIN 3148511751206
Herstellernummer 405.10
L-Nummer L60130 1038
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • matt brüniert, roter Überzug
  • Öffnungs-Druckfeder

Merkmal:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • Gewicht in Gramm: 60