Cyfrowy mikrometr zewnętrzny 0–25 mm z końcówkami talerzykowymi, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE-TM i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404152 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 147,50 PLN /szt.
  • 94,70 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Równoległość powierzchni pomiarowych 4 µm
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym nie
Złącze Digimatic; Złącze USB
Wysokość cyfr 7,5 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; Spiekane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±4 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404152 SET
Numer producenta 323-250-30-IEEE
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłędny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi. Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 − 10 N.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z mikrometru zewnętrznego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 357. Mikrometr zewnętrzny nr 421660 0-25, nadajnik nr 498892 IP67, moduł przyłączeniowy nr 498885 IP.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.