Micromètre numérique 0-25 mm avec disques de mesure, kit avec émetteur U-WAVE-TM et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404152 SET
Remise
1 180,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 29,20 € /pcs.
  • 18,75 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Indice de protection IP IP65
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Parallélisme des surfaces de mesure 4 µm
Exécution broche trempé
Avec étalon de réglage non
Interface Digimatic; Port USB
Hauteur des chiffres 7,5 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Métrologie mode numérique
surface des surfaces de mesure carbure rapporté; frittage
Ecart de mesure E MPE ±4 µm
Force de mesure min. 5 N
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 404152 SET
Réf. fabricant 323-250-30-IEEE
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier. Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 − 10 N.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un micromètre, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357. Micromètre 421660 0-25, émetteur 498892 IP67, unité de raccordement 498885 IP.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.