Digitalni zunanji mikrometer 0–25 mm s krožnikastimi merilnimi površinami, komplet, vključuje oddajnik U-WAVE-TM in priključno enoto, Tip: SET

Št. art.: 404152 SET
Popust
1.180,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 29,20 € /kos.
  • 18,75 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (357/SR44)
Vrsta zaščite IP IP65
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Vzporednost merilnih ploskev 4 µm
Izvedba vretena kaljene
S kontrolno mero nein
Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Višina številk 7,5 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Merilno orodje digitalno
Premer merilne površine s karbidno trdino; sintrano
Odstopanje meritve E MPE ±4 µm
Merilna sila min. 5 N
Merilna sila maks. 10 N
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 25 mm
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404152 SET
Številka proizvajalca 323-250-30-IEEE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem. Sintrane, fino lepane merilne površine iz karbidne trdine, merilno vreteno kaljeno in brušeno. Fiksiranje z vpenjalnim vijakom. Merilna sila pri uporabi fine raglje 5 − 10 N.
Garnitura vsebuje natančno medsebojno usklajene komponente Mitutoyo za digitalno zajemanje merilnih vrednosti in nadaljnjo obdelavo. Sestavljen je iz zunanjega mikrometra, oddajnika in priključne enote.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo št. 081560 357. Zunanji mikrometer art. 421660 0-25, oddajnik art. 498892 IP67, priključna enota art. 498885 IP.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.