Step straight ladder without stabiliser 6 steps

Nr art.: 40306
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 0
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 1
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,8 m
Możliwość zawieszania tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Wysięg 0,58 m
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,65 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40306
EAN / GTIN 4031405403062
Numer producenta 040306
Numer L L90110 410
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Strefa uchwytu ergo-pad®
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2800 mm
  • Gardło: 580 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 1650 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 6 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak