Échelle simple à marches sans traverse 6 marches

Réf.: 40306
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de traverses 0
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Nombre d’éléments 1
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 6
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 2,8 m
A accrocher oui
Surface des marches stries
Traverses oui
Porte-à-faux 0,58 m
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 1,65 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 40306
EAN / GTIN 4031405403062
Réf. fabricant 040306
Article hors catalogue L90110 410
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle d'escalier en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Zone de préhension ERGO-Pad®
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2800 mm
  • Frais généraux : 580 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 1650 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui