Escalera de mano sin travesaño 6 peldaños

Número de artículo: 40306
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de travesaños 0
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,42 m
Número de piezas de escalera 1
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 6
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 2,8 m
Se puede colgar
Superficie peldaño Estriado
Travesaños
Alcance del brazo 0,58 m
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 1,65 m
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 40306
EAN / GTIN 4031405403062
Número del fabricante 040306
Número L L90110 410
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalera hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Zona de agarre ERGO-Pad®
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Gastos generales: 580 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 1650 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí