{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de traverse transversale | 0 | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,42 m | |
| Numărul de piese conductoare | 1 | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 6 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 235 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,8 m | |
| Suspendabil | da | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Traverse | da | |
| Cursă maximă | 0,58 m | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 1,65 m | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 40306 | |
| EAN / GTIN | 4031405403062 | |
| Număr producător | 040306 | |
| L-Număr | L90110 410 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |