Klucz nastawny z jednym otworem, maks. rozmiar SW 30 mm, długość 207 mm

Nr art.: 40260108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maksymalna rozwartość klucza 30 mm
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Długość całkowita L 207 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40260108
EAN / GTIN 4018754299584
Numer producenta 40260108
Numer L L60010 6486
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Śruba regulacyjna z lewym skokiem
  • Kąt otwarcia szczęk 22,5°
  • Stal chromowo-stopowa, fosforanowana
  • DIN 3117 / ISO 6787 kształt B / ASME B 107.100

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 207 mm
  • Masa: 310 g
  • maks. rozwartość klucza: 30 mm