Nastavitelný otevřený klíč max.SW 30mm D.207mm

Artiklové číslo: 40260108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Maximální velikost klíče 30 mm
Druh produktu Stavitelný klíč
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Fosfátováno
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Celková délka L 207 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40260108
EAN / GTIN 4018754299584
Číslo výrobce 40260108
L-číslo L60010 6486
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Nastavovací šroub pro leváky
  • Poloha čelistí 22,5°
  • Chromovaná legovaná ocel, fosfátovaná
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B 107.100

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 207 mm
  • Hmotnost: 310g
  • Rozměr klíče max.: 30 mm