{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ancho de llave máximo | 30 mm | |
| Tipo de producto | Llave inglesa | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Superficie | Fosfatado | |
| Norma | ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787 | |
| Longitud total | 207 mm |
| Número de artículo | 40260108 | |
| EAN / GTIN | 4018754299584 | |
| Número del fabricante | 40260108 | |
| Número L | L60010 6486 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |