• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 30mm L.207mm

Artikel-Nr.: 40260108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Schlüsselweite max. 30 mm
Produktart Rollgabelschlüssel
Material Chrom-Alloy-Steel
Oberfläche phosphatiert
Norm ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Länge gesamt L 207 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40260108
EAN / GTIN 4018754299584
Herstellernummer 40260108
L-Nummer L60010 6486
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Einstellschraube linksgängig
  • Maulstellung 22,5°
  • Chrome Alloy Steel, phosphatiert
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B 107.100

Merkmal:

  • Länge mm (L): 207 mm
  • Gewicht: 310 g
  • Schlüsselweite max.: 30 mm