Chiave aperta regolabile max.SW 30mm L.207mm

Codice art.: 40260108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Apertura massima 30 mm
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino
Materiale Acciaio al cromo
Superficie Es. fosfatata
Normativa ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Lunghezza complessiva 207 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40260108
EAN / GTIN 4018754299584
Codice del produttore 40260108
Numero-L L60010 6486
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Vite di regolazione per mancini
  • Posizione della ganascia 22,5
  • Acciaio legato al cromo, fosfatato
  • DIN 3117 / ISO 6787 Forma B / ASME B 107.100

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 207 mm
  • Peso: 310 g
  • Apertura chiave max.: 30 mm