• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Hand carts

Nr art.: 4022V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4022V
EAN / GTIN 4017976840222
Numer producenta 4022V
Numer L L90090 100442
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Made of profile steel and welded tubular steel, powder coated in brilliant blue RAL 5007. Load surface made of waterproof plywood, with 2 end walls 300 mm high, steel tube frame with waterproof plywood. Steering of centre pivot with pole and handle. Wheels with solid rubber tyres, hubs with roller bearings. Drawbar with safety handle with soft grip cover and automatic damped return to rest position. Automatic parking brake acting on the front wheels.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 1200
  • Usable surface width (mm): 700
  • Loading surface height (mm): 303
  • Overall length (mm): 1472
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 1192
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 250 x 60