Prevedenie:
sestavené
Popis:
Svařeno z ocelových profilů a ocelových trubek, práškově lakováno leskle modrou barvou RAL 5007. Ložná plocha z vodovzdorné překližky, 2 čelní stěny vysoké 300 mm, ocelový trubkový rám s vodovzdornou překližkou. Otočné řízení s ojí a rukojetí. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Tažné zařízení s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, splňuje evropskou normu EN 1757-3.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výška plošiny (mm): 303
Celková délka (mm): 1472
Celková šířka (mm): 709
Celková výška (mm): 1192
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60
Poznámka:
podle normy EN 1757-3