Carrello a mano - 2 assi

Codice art.: 4022V
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4022V
EAN / GTIN 4017976840222
Codice del produttore 4022V
Numero-L L90090 100442
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Saldato in acciaio profilato e tubolare d’acciaio, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Pianale di carico in compensato impermeabile, con 2 pareti frontali alte 300 mm, telaio in tubolare d’acciaio con compensato impermeabile. Sterzo a perno con timone e maniglia. Ruote con pneumatici in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Timone con impugnatura di sicurezza con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 500
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 700
  • Altezza del piano di carico (mm): 303
  • lunghezza totale (mm): 1472
  • Larghezza totale (mm): 709
  • Altezza totale (mm): 1192
  • Pneumatici: Gomma piena
  • Dimensioni ruote (mm): 250 × 60