Kivitel:
szerelt
Leírás:
Profilacélból és acélcsőből hegesztett, porszórtan fényes kék RAL 5007. Rakodófelület vízálló rétegelt lemezből, 2 db 300 mm magas végfallal, acélcső keret vízálló rétegelt lemezzel. Forgótányéros kormányzás vonórúddal és fogantyúval. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Biztonsági fogantyúval ellátott vonórúd puha markolatú borítással és automatikus csillapítással a nyugalmi helyzetbe való visszatéréssel. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1200
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 303
Teljes hossz (mm): 1472
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint