Double-sided step ladder with double-sided access 2x8 steps

Nr art.: 40216
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,58 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 8
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,4 m
Długość kroku 1,54 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,85 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40216
EAN / GTIN 4031405402164
Numer producenta 040216
Numer L L90110 76
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Strefa uchwytu ergo-pad® z mechanizmem zaciskowym
  • 4-krotnie skręcane, solidne aluminiowe złącze drabinowe
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3400 mm
  • Wysokość: 1850mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1540 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x8 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 580 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak