• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scaletta con gradini, accesso su due lati 2x8 gradini

Codice art.: 40216
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante forma conica
Larghezza inferiore esterna 0,58 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 8
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 3,4 m
Lunghezza caratteri 1,54 m
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. bilaterale
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Lunghezza scala 1,85 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40216
EAN / GTIN 4031405402164
Codice del produttore 040216
Numero-L L90110 76
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
  • Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite.
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3400 mm
  • Altezza: 1850 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Lunghezza passo: 1540 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x8 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 580 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì