{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | conic | |
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,58 m | |
| Numărul de piese conductoare | 2 | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 8 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 235 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,4 m | |
| Lungimea pasului | 1,54 m | |
| Înclinație | 70 grad | |
| Accesibilitate | bilateral | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 1,85 m | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 40216 | |
| EAN / GTIN | 4031405402164 | |
| Număr producător | 040216 | |
| L-Număr | L90110 76 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |