{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | forma cónica | |
| Anchura inferior exterior | 0,58 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 8 | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 235 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,4 m | |
| Longitud del paso | 1,54 m | |
| Inclinación | 70 grados | |
| Transitabilidad | por los dos lados | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 1,85 m | |
| Tipo de producto | Escalera de tijera |
| Número de artículo | 40216 | |
| EAN / GTIN | 4031405402164 | |
| Número del fabricante | 040216 | |
| Número L | L90110 76 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |