PFERD TOOLS Prosty odrdzewiacz igłowy z 18 igłami

Nr art.: 4007220737545
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220737545
EAN / GTIN 4007220737545
Numer producenta 80600300
Numer L L51700 102813
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • proste

Opis:

  • Odżelazacz igłowy na sprężone powietrze w wersji prostej posiada przedni wylot powietrza.
  • Urządzenie do usuwania rdzy za pomocą igieł usuwa rdzę, zgorzel, farbę, brud i resztki betonu z powierzchni metalowych i innych.
  • Napęd ten nadaje się szczególnie do powłok i masywnych elementów metalowych, ponieważ gwałtowne ruchy igły są dostosowane do wytrzymałych materiałów.
  • Napęd jest wyposażony w uchwyt igły.
  • Wąż doprowadzający powietrze o długości 1,5 m z gwintowanym przyłączem 1/4″ (zewnętrznym) i gwintowaną końcówką wtykową (STGI), zestaw igieł zamiennych ENS-PN 18–127 mm.

Cecha szcz.:

  • Wersja: proste
  • Szerokość w metrach: 48,5 mm
  • Zużycie powietrza na biegu jałowym: 0,08 m³/min
  • Zużycie powietrza przy obciążeniu: 0,08 m³/min
  • Długość w systemie metrycznym: 251 mm
  • Liczba kropli oleju [min]: 5 kropla
  • Masa netto: 2,4 kg
  • Wylot powietrza wywiewanego: z przodu
  • Wysokość: 48,5 mm

Zaleta:

  • Odkwaszacz do igieł pasujący do zestawu zawierającego 18 igieł.
  • Niski poziom wibracji.
  • Idealny do trudno dostępnych miejsc lub niewielkich powierzchni.
  • Bezpieczeństwo pracy dzięki przełącznikowi czuwakowemu.

W dostawie:

  • Zawiera zestaw 18 igieł.

Wskazówka:

  • Napęd należy eksploatować przy zachowaniu zalecanej liczby kropli oleju, aby zapobiec przedwczesnej awarii.
  • Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie młotów pneumatycznych, wymagane jest stosowanie stalowych tulei.