PFERD TOOLS Pistola de agujas recta con 18 agujas

Número de artículo: 4007220737545
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220737545
EAN / GTIN 4007220737545
Número del fabricante 80600300
Número L L51700 102813
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • recto

Descripción:

  • La pistola de agujas neumática en ejecución recta dispone de una salida de aire delante.
  • La pistola de agujas elimina óxido, cascarilla, pintura, suciedad y restos de hormigón en metales y otras superficies.
  • La máquina resulta especialmente adecuada para recubrimientos y piezas de metal macizas, ya que los movimientos bruscos de las agujas se han diseñado para materiales robustos.
  • La máquina dispone de un alojamiento para agujas.
  • Manguera de alimentación de 1,5 m con rosca 1/4″ y boquilla de enchufe con rosca (STGI), juego de agujas de repuesto ENS-PN 18-127 mm.

Característica:

  • Ejecución: recto
  • Ancho, unid. métrica: 48.5 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.08 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.08 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 251 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 5 gotas
  • Peso neto: 2.4 kg
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 48.5 mm

Ventaja:

  • Pistola de agujas compatible con el juego de 18 agujas.
  • Nivel de vibraciones bajo.
  • Ideal para lugares de difícil acceso o superficies pequeñas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Volumen de suministro:

  • Incluye un juego con 18 agujas.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.
  • Para utilizar con seguridad los martillos neumáticos, es necesario utilizar boquillas de acero.