• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Gerader Nadelentroster mit 18 Nadeln

Artikel-Nr.: 4007220737545
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220737545
EAN / GTIN 4007220737545
Herstellernummer 80600300
L-Nummer L51700 102813
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • gerade

Beschreibung:

  • Der Druckluftnadelentroster in gerader Ausführung verfügt über eine Abluftführung vorne.
  • Der Nadelentroster entfernt Rost, Zunder, Farbe, Schmutz und Betonreste auf Metall- und anderen Oberflächen.
  • Der Antrieb eignet sich besonders für Beschichtungen und massive Metallteile, da die schlagartigen Nadelbewegungen auf robuste Materialien ausgelegt sind.
  • Der Antrieb verfügt über eine Nadelaufnahme.
  • 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Ersatznadelset ENS-PN 18-127 mm.

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Breite metrisch: 48.5 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.08 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.08 m³/min
  • Länge metrisch: 251 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 2.4 kg
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 48.5 mm

Vorteil:

  • Passender Nadelentroster für das Nadelset mit 18 Nadeln.
  • Niedriger Vibrationspegel.
  • Ideal für schwer zugängliche Stellen oder kleine Flächen.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Lieferumfang:

  • Beinhaltet ein Nadelset mit 18 Nadeln.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
  • Für den sicheren Einsatz von Drucklufthämmern ist die Verwendung von Stahltüllen vorgeschrieben.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb