PFERD TOOLS Přímý odrezovač s 18 jehlami

Artiklové číslo: 4007220737545
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220737545
EAN / GTIN 4007220737545
Číslo výrobce 80600300
L-číslo L51700 102813
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Přímé

Popis:

  • Tlakový vzduchový odstraňovač rzi v přímém provedení má odvod odpadního vzduchu v přední části.
  • Jehlový odrezovač odstraňuje rez, okuje, barvu, nečistoty a zbytky betonu z kovových a jiných povrchů.
  • Pohon je vhodný zejména pro povlaky a masivní kovové díly, protože nárazové pohyby jehly jsou navrženy pro robustní materiály.
  • Pohon je vybaven držákem jehly.
  • 1,5 m přívodní hadice se závitovým připojením 1/4″ vně a zasunovací tryska se závitem (STGI), náhradní sada jehel ENS-PN 18-127 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímé
  • Metrický šířka: 48,5 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,08 m³/min
  • Spotřeba vzduchu pod zatížením: 0,08 m³/min
  • Metrika délky: 251 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
  • Čistá hmotnost: 2,4kg
  • Výstup výfukových plynů: přední
  • Výška: 48,5 mm

Výhoda:

  • Vhodný odrezovač jehel pro sadu 18 jehel.
  • Nízká úroveň vibrací.
  • Ideální pro těžko přístupná místa nebo malé plochy.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Rozsah dodávky:

  • Obsahuje sadu 18 jehel.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován se specifikovanou rychlostí odkapávání olej, aby se zabránilo předčasnému selhání.
  • Pro bezpečné používání pneumatických kladiv je předepsáno použití ocelových trubek.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku