PFERD TOOLS Precyzyjny pilnik iglak typu „ptasia łapka”, 180 mm, szwajcarskie nacięcia 2, średnio-drobne

Nr art.: 4007220237403
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy soczewkowy
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Nacięcie typu szwajcarskiego 2
Stopień rozdrobnienia Drobne; średni
Okładzina obustronne
Rodzaj produktu Iglak precyzyjny
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Szerokość 5,7 mm
Wysokość 2,5 mm
Średnica 3,5 mm
Długość bez trzonu 180 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220237403
EAN / GTIN 4007220237403
Numer producenta 12504093
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Doskonale nadają się do obróbki najmniejszych powierzchni, otworów, geometrii, profili i promieni.
  • Cios krzyżowy do precyzyjnej obróbki średniej gładkości.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 2403
  • Platformy: kształt ptasiego dzioba
  • Szerokość w metrach: 5,7 mm
  • nacięcie: 2
  • Długość w systemie metrycznym: 180 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 3,5 mm
  • Wysokość: 2,5 mm

Zaleta:

  • Ze względu na swój kształt przypominający wędkę można go używać zarówno z uchwytem z pilnikiem igłowym, jak i bez niego.

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)