{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | almendrada | |
| Tipo de corte | Corte cruzado | |
| Corte suizo | 2 | |
| Grado de finura | Fino/a; medio/a | |
| Ocupación | por los dos lados | |
| Tipo de producto | Lima tipo aguja de precisión | |
| Dureza HRC máx. | 38 | |
| Para material | Acero | |
| Anchura | 5,7 mm | |
| Altura | 2,5 mm | |
| Diámetro | 3,5 mm | |
| Longitud sin cola | 180 mm | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 4007220237403 | |
| EAN / GTIN | 4007220237403 | |
| Número del fabricante | 12504093 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |