{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formular de descriere | Dantură încrucişată | |
| Tip dantură | Tăietură transversală | |
| Dantură elveţiană | 2 | |
| Grad de fineţe | Fin; medie | |
| Acoperire | bilateral | |
| Tip produs | Pilă-ac de precizie | |
| Duritate HRC max. | 38 | |
| Pentru material | Oţel | |
| Lăţime | 5,7 mm | |
| Înălţime | 2,5 mm | |
| Diametru | 3,5 mm | |
| Lungime fără coadă | 180 mm | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 4007220237403 | |
| EAN / GTIN | 4007220237403 | |
| Număr producător | 12504093 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |