{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | jazýček | |
| Typ úderu | Křížový sek | |
| Schweizer ráz | 2 | |
| Stupeň jemnosti | Jemný; střední | |
| Osazení | oboustranný | |
| Druh produktu | Přesný jehlový pilník | |
| Tvrdost HRC max. | 38 | |
| Pro materiál | ocel | |
| Šířka | 5,7 mm | |
| Výška | 2,5 mm | |
| Průměr | 3,5 mm | |
| Délka bez stopky | 180 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 4007220237403 | |
| EAN / GTIN | 4007220237403 | |
| Číslo výrobce | 12504093 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |