• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Präzisions-Nadelfeile Vogelzunge 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220237403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Beschreibung Form Vogelzunge
Hiebart Kreuzhieb
Schweizer Hieb 2
Feinheitsgrad fein; mittel
Belegung beidseitig
Produktart Präzisions-Nadelfeile
Härte HRC max. 38
geeignet für Material Stahl
Breite 5,7 mm
Höhe 2,5 mm
Durchmesser 3,5 mm
Länge ohne Angel 180 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220237403
EAN / GTIN 4007220237403
Herstellernummer 12504093
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
  • Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 2403
  • Form: Vogelzungenform
  • Breite metrisch: 5.7 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.5 mm
  • Höhe: 2.5 mm

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)