Szlifierka kątowa pneumatyczna PFERD TOOLS PWAS 1/800 DV, 80 000 obr./min, 75 W

Nr art.: 4007220230985
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria PWAS
Oznaczenie producenta Druckluftwinkelschleifer PWAS 1/800 DV 80.000 RPM/75 Watt
Strefa ochrony ESD (EPA) nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220230985
EAN / GTIN 4007220230985
Numer producenta 80205010
Numer L L51050 1483
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Napęd jest wyposażony w uchwyt zaciskowy do narzędzi trzpieniowych.
  • Wylot powietrza wywiewanego z napędu pneumatycznego znajduje się z tyłu.
  • Lekki i poręczny.
  • To najmniejsza szlifierka kątowa o wysokich obrotach.
  • Napęd należy eksploatować z olejem.
  • Wąż wylotowy o długości 0,75 m i wąż wlotowy o długości 1,5 m z gwintowanym przyłączem 1/4” zewnętrznym oraz nasadką gwintowaną (STGI), tulejka zaciskowa 3 mm (grupa tulei zaciskowych 2), 2 klucze do tulei zaciskowych (DM SW 6/8 mm).
  • Napęd jest wyposażony w zawór obrotowy.

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze: 6,3 bar
  • Moc: 75 watów
  • Prędkość obrotowa: 80000 (obr./min)
  • Grupa tulei zaciskowych: 2
  • Wariant zaworu: Obrót
  • Szerokość w metrach: 21 mm
  • Zużycie powietrza na biegu jałowym: 0,15 m³/min
  • Zużycie powietrza przy obciążeniu: 0,14 m³/min
  • Zawiera Średnica tulejki zaciskowej [mm]: 3 mm
  • Długość w systemie metrycznym: 139 mm
  • Liczba kropli oleju [min]: 1 kropla
  • Masa netto: 0 094 kg
  • Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze Ø: 4,8 mm
  • Wylot powietrza wywiewanego: tył
  • Wysokość: 40 mm

Zaleta:

  • Napęd w wersji z zaworem obrotowym nadaje się do pracy ciągłej.
  • Brak wzbijania się pyłu po stronie obrabianego elementu.
  • Trzyma się to jak długopis.

Wskazówka:

  • Napęd należy eksploatować przy zachowaniu zalecanej liczby kropli oleju, aby zapobiec przedwczesnej awarii.