Leírás:
A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A robusztus, szöghajtómű nélküli pneumatikus meghajtás könnyű és könnyen kezelhető. Ez a legkisebb, nagy sebességű sarokcsiszoló. A meghajtást olajjal kell használni. 0,75 m kipufogógáz- és 1,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 3 mm-es tokmány, 2 feszítőkulcs. A működtetőszerkezet forgószelepes kialakítású.
Jellemző:
- Üzemi nyomás: 6,3 bar
- Teljesítmény: 75 Watt
- Fordulatszám: 80000 RPM
- Szorítófogó csoport: 2
- Szelepkialakítás: Forduljon
- Metrikus szélesség: 21 mm
- Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,15 m³/perc
- Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,14 m³/perc
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
- Hossz metrikus: 139 mm
- Olajcseppek száma [min]: 1 csepp
- Nettó tömeg: 0094 kg
- Belső ø befúvott levegő tömlő: 4,8 mm
- Kimenő levegő kimenete: Hátsó
- Magasság: 40 mm
Előny:
- A működtetőelem folyamatos használatra alkalmas forgószelep-változatként.
- A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
- A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
- Olyan, mint egy csap, amit meg kell tartani.
Figyelem:
- Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.