Szlifierka kątowa pneumatyczna PFERD TOOLS PWAS 4/120 HV, 12 000 obr./min, 370 W

Nr art.: 4007220417102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria PWAS
Strefa ochrony ESD (EPA) nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220417102
EAN / GTIN 4007220417102
Numer producenta 80209006
Numer L L51050 1552
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Napęd jest wyposażony w uchwyt zaciskowy do narzędzi trzpieniowych.
  • Wylot powietrza wywiewanego z napędu pneumatycznego znajduje się z tyłu.
  • Dzięki niewielkiej wysokości głowicy kątowej napęd pneumatyczny doskonale nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach.
  • Wbudowany regulator siły odśrodkowej zapewnia stałą moc.
  • Napęd należy eksploatować z olejem.
  • Wąż wylotowy o długości 1 m i wąż nawiewny o długości 2,5 m z przyłączem gwintowanym 1/4” (zewnętrzny) oraz końcówką wtykową z gwintem (STGI), tulejka zaciskowa 6 mm (grupa tulei zaciskowych 6), 2 klucze do tulei zaciskowych (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).
  • Dzięki zaworowi dźwigniowemu napęd jest wyposażony w układ bezpieczeństwa typu „przełącznik czuwakowy”.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca ten napęd do długotrwałej pracy bez zmęczenia.

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze: 6,3 bar
  • Moc: 370 watów
  • Prędkość obrotowa: 12000 (obr./min)
  • Grupa tulei zaciskowych: 6
  • Wariant zaworu: Dźwignia
  • Szerokość w metrach: 39 mm
  • Zużycie powietrza na biegu jałowym: 0,5 m³/min
  • Zużycie powietrza przy obciążeniu: 0,6 m³/min
  • Zawiera Średnica tulejki zaciskowej [mm]: 6 mm
  • Długość w systemie metrycznym: 228 mm
  • Liczba kropli oleju [min]: 3 kropla
  • Masa netto: 1 004 kg
  • Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze Ø: 8 mm
  • Wylot powietrza wywiewanego: tył
  • Wysokość: 67 mm

Zaleta:

  • Bezpieczeństwo pracy dzięki przełącznikowi czuwakowemu.
  • Brak wzbijania się pyłu po stronie obrabianego elementu.

Wskazówka:

  • Napęd należy eksploatować przy zachowaniu zalecanej liczby kropli oleju, aby zapobiec przedwczesnej awarii.