Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Licht en gemakkelijk te hanteren. Zij is de kleinste, hoogtoerige haakse slijpmachine. De machine moet met olie worden gebruikt. 0,75 m luchtaf- en 1,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 3 mm, 2 opspansleutels. De machine beschikt over een draaiventieluitvoering.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 75 Watt
- Toerental: 80000 RPM
- Spantangengroep: 2
- Ventieluitvoering: draai
- Breedte metrisch: 21 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.15 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.14 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
- Lengte metrisch: 139 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
- Nettogewicht: 0.094 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 4.8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 40 mm
Voordeel:
- De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Is als een stift om vast te houden.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.