Meuleuse d’angle pneumatique PWAS 1/800 DV, 80 000 tr/min, 75 W

Réf.: 4007220230985
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220230985
EAN / GTIN 4007220230985
Réf. fabricant 80205010
Article hors catalogue L51050 1483

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Légère et maniable. Elle est la plus petite meuleuse d’angle à rotation élevée. La machine doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 0,75 m et flexible d’alimentation de 1,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage. La machine est équipée d’une gâchette tournante.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 75 Watt
  • Vitesse de rotation: 80000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 2
  • Type de gâchette: Lime pour tour
  • Largeur métrique: 21 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.15 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.14 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 139 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
  • Poids net: 0.094 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 4.8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 40 mm

Avantage(s):

  • La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations en continu.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • Se tient comme un crayon.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.