PFERD TOOLS Spacer DS-75 ST10

Nr art.: 4007220121207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Podkładka dystansowa
Średnica zewnętrzna 75 mm
Średnica wewnętrzna min. d1 10 mm
Grubość 2,5 mm
Materiał stal
Masa 10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220121207
EAN / GTIN 4007220121207
Numer producenta 87200401
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Spacer for clamping flange.

Cecha szcz.:

  • Net weight: 0.01 kg