{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | entretoise | |
| Diamètre extérieur d2 | 75 mm | |
| Diamètre intérieur min. d1 d1 | 10 mm | |
| Épaisseur s | 2,5 mm | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 10 g |
| Référence article | 4007220121207 | |
| EAN / GTIN | 4007220121207 | |
| Réf. fabricant | 87200401 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |