{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Distanzscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 75 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 10 mm | |
| Stärke s | 2,5 mm | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 10 g |
| Artikelnummer | 4007220121207 | |
| EAN / GTIN | 4007220121207 | |
| Herstellernummer | 87200401 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |