{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Arandela distanciadora | |
| Diámetro exterior d2 | 75 mm | |
| Diámetro interior mín. d1 | 10 mm | |
| Espesor s | 2,5 mm | |
| Material | acero | |
| Peso | 10 g |
| Número de artículo | 4007220121207 | |
| EAN / GTIN | 4007220121207 | |
| Número del fabricante | 87200401 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |