Przedłużki TYROLIT 100xR1/2″

Nr art.: 400439
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria TYROLIT
Oznaczenie producenta Verlängerungen 100xR1/2″
Kolor Szare
Średnica zewnętrzna rury OD 100 mm
Powierzchnia gładkie
Rodzaj gwintu BSPT/R
Rozmiar gwintu R1/8
Rodzaj produktu Przedłużka rurowa
Długość całkowita 200 mm
Materiał stal
Z gwintem przyłączeniowym tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 400439
EAN / GTIN 9003174004394
Numer producenta 400439
Numer L L50140 100890
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Przedłużki Tyrolit 100xR1/2″

Cecha szcz.:

  • Platformy: Przedłużka do wiertła wydrążającego
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: Brak linii jakości
  • specyfikacja : Opakowanie = 1 szt.
  • Wymiar (D x Y; AUF): 100 x R1/2″ mm
  • Średnica: 100 mm
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe