Prelungitor 100xR1/2″

Cod articol.: 400439
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Serie TYROLIT
Denumirea producătorului Verlängerungen 100xR1/2″
Culoarea gri
Diametrul exterior al țevii OD 100 mm
Suprafaţă lustruit
Tip de filet BSPT/R
Dimensiunea filetului R1/8
Tip produs Ţeavă prelungitoare
Lungimea totală 200 mm
Material oțel
Cu fir de conexiune da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 400439
EAN / GTIN 9003174004394
Număr producător 400439
L-Număr L50140 100890
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Extensii TYROLIT 100xR1/2″

Caracteristică:

  • Formă: Extensie găurire goală
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Linia de produse: Fără linie de calitate
  • Specificaţie : PU = 1 buc.
  • Dimensiuni (D x Y;OPEN): 100 x R1/2″ mm
  • Diametru: 100 mm
  • Unealtă pentru: Perforare cu carotă

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă