Tyrolit Tige allonge 100xR1/2″

Réf.: 400439
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série TYROLIT
Référence fabricant Verlängerungen 100xR1/2″
Couleur gris
Diamètre extérieur tuyau OD 100 mm
Surface sans revêtement
Type de filetage BSPT/R
Taille de filetage R1/8
Type de produit tube prolongateur
Longueur totale 200 mm
Matériau acier
Avec raccord fileté oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 400439
EAN / GTIN 9003174004394
Réf. fabricant 400439
Article hors catalogue L50140 100890
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • TYROLIT Prolongateurs 100xR1/2″

Caractéristique(s):

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x Y;AUF): 100 x R1/2″ mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Système de carottage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage