{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | TYROLIT | |
| Denominación del fabricante | Verlängerungen 100xR1/2″ | |
| Color | gris | |
| Diámetro exterior del tubo OD | 100 mm | |
| Superficie | brillante | |
| Tipo de rosca | BSPT/R | |
| Tamaño de rosca | R1/8 | |
| Tipo de producto | Tubo de alargamiento | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Material | acero | |
| para rosca de conexión | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 400439 | |
| EAN / GTIN | 9003174004394 | |
| Número del fabricante | 400439 | |
| Número L | L50140 100890 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |