Tarcze diamentowe na spoiwie syntetycznym do szlifowania powierzchniowego (szlifowanie tylnej powierzchni) 125 x 18 x 32 mm 125 / 2,5 – 6 / 120 – 2,5 – 6

Nr art.: 390582
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 390582
EAN / GTIN 9003173905821
Numer producenta 390582
Numer L L50140 2816
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta tarcza diamentowa na spoiwie z żywicy syntetycznej jest dostępna w kształcie miseczki oraz jako tarcza obwodowa.
  • Ponadto można wybierać spośród wersji z pojedynczą i podwójną powłoką D126/D46.
  • W przypadku tarcz z podwójną powłoką połączenie dwóch rozmiarów ziaren i wysokiego stężenia pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość cięcia.
  • Produkt ten jest dostępny dla wszystkich popularnych automatów do ostrzenia o średnicach 100–125 mm.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: 125 / 2,5 – 6 / 120 – 2,5 – 6
  • Wymiary: D x T x H = 125 x 18 x 32

Zaleta:

  • Długa trwałość i bardzo dobra wydajność skrawania
  • Wysoka ekonomiczność
  • Najwyższa jakość cięcia

Zastosowanie:

  • Do szlifowania na otwartej powierzchni (szlifowania tylnej powierzchni) elementów z węglika spiekanego

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Tarcze do ostrzenia pił

Wskazówka:

  • Do szlifowania na otwartej powierzchni (szlifowania tylnej powierzchni) elementów z węglika spiekanego