Tyrolit diamant rygslibning slibeskive 125x18x32 mm D126 B wolfram

Art.-nr.: 390582
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 390582
EAN/GTIN 9003173905821
Producentnummer 390582
L-nummer L50140 2816
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kunstharpiksbundne diamantskive fås i kopform og som periferiskive. Du kan også vælge mellem versioner med enkelt- og dobbeltbelægning D126/D46. Med dobbeltbelagte skiver giver kombinationen af to kornstørrelser og en høj koncentration en meget god skærekantkvalitet. Dette produkt fås til alle standard automatiske slibemaskiner i diametre på 100 - 125 mm.

Egenskab:

  • Form: 12A9ZH 00351C SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Dimension (D x D x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Boring: 32 mm
  • Materialeegnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Lang levetid og meget god skæreevne
  • Høj rentabilitet
  • Bedste skærekantkvalitet

Anvendelse:

  • Til flankeslibning (bagslibning) af hårdmetalemner

Materiale:

  • Hårdmetal

Passer til:

  • Savslibeskiver

Bemærk:

  • Til flankeslibning (bagslibning) af hårdmetalemner