Dischi diamantati a legante resinoide per l'affilatura dei fianchi per metallo duro

Codice art.: 390582
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
Codice articolo 390582
EAN / GTIN 9003173905821
Codice del produttore 390582
Numero-L L50140 2816
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo disco diamantato legante resinoide è disponibile in forma di tazza e come disco periferico.
  • È possibile scegliere anche tra versioni con rivestimento singolo o doppio D126/D46.
  • Con i dischi a doppio rivestimento, la combinazione di due granulometrie e un'elevata concentrazione consente di ottenere un'ottima qualità del tagliente.
  • Questo prodotto è disponibile per tutte le comuni macchine skiving automatiche in diametri compresi tra 100 e 125 mm.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Dimensione: D x T x H = 125 x 18 x 32

Vantaggi:

  • Lunga durata utile e ottime capacità di asportazione
  • Alta efficienza economica
  • Migliore qualità di taglio

Uso:

  • Per la smerigliatura di superfici aperte (smerigliatura posteriore) di pezzi in carburo

Materiale:

  • Carburo di tungsteno
  • Carburo di tungsteno

Per:

  • Mola per affilare le seghe

Nota:

  • Per la rettifica in rilievo (rettifica posteriore) di pezzi in metallo duro