Disques diamantés à liant résinoïde pour le ponçage de surfaces libres pour Métal dur

Réf.: 390582
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 390582
EAN / GTIN 9003173905821
Réf. fabricant 390582
Article hors catalogue L50140 2816
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce disque diamanté à liant résinoïde est disponible en boisseau et en disque périphérique.
  • En outre, vous avez le choix entre des versions à revêtement simple ou double D126/D46.
  • Dans le cas des disques à double revêtement, la combinaison de deux granulométries et d'une concentration élevée permet d'obtenir une très bonne qualité de coupe.
  • Ce produit est disponible pour toutes les machines d'affûtage automatiques courantes dans les diamètres 100125 mm.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Spécification: 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Dimension: D x T x H = 125 x 18 x 32

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et très bon taux d'enlèvement de matière
  • Haute rentabilité
  • Meilleure qualité de coupe

Utilisation:

  • Pour la rectification de la face arrière de pièces en Métal dur

Matière(s):

  • Carbure de tungstène
  • Carbure de tungstène

Adapté(s) pour:

  • Disque d'affûtage pour scie

Remarque(s):

  • Pour la rectification de la face arrière de pièces en Métal dur